Panduit - Cable Tie Mount, .75" (19.1mm) Stud, Imp - TMSTHS19-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, .75" (19.1mm) Stud, Imp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 49.5 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983642519

Réf. Sonepar

00156064251

Réf. Fournisseur

TMSTHS19-C0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

49.5 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

27.9 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

18.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Cable Tie Mount, .75" (19.1mm) Stud, Imp

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage en couleur noire est installée sur un goujon de 19,1 mm (0,75 po). Fabriquée en polyamide 6-6 antichoc résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.