Panduit - Cable Tie Mount, Adh., 2"x2" (50.8mm x 5 - ABM4H-A-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50.8 mm

  • largeur - 50.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - coller et visser

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983584765

Réf. Sonepar

00156058476

Réf. Fournisseur

ABM4H-A-L

Marque

Panduit

longueur:

50.8 mm

largeur:

50.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

coller et visser

couleur:

blanc

hauteur:

6.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

diamètre trou de fixation:

3.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...49 °C

Cable Tie Mount, Adh., 2"x2" (50.8mm x 5

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage adhésives en caoutchouc à 4 voies ABM4H-A-L Panduit ont été conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Elles sont en polyamide 6-6 et peuvent être utilisées avec des embases pour collier de serrage à crochet et boucle de diamètres miniature, intermédiaire, standard, mi-larges et larges. Ces embases sont conçues pour une utilisation dans des environnements intérieurs. Elles mesurent 50,8 mm x 50,8 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 50 unités.