Panduit - Cable Tie Mount, Hi Temp. Adh., 1"x1" (2 - ABM100-AT-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de serrage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983536092
Réf. Sonepar
00156053609
Réf. Fournisseur
ABM100-AT-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
5.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-29...82 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage adhésives à 4 voies ABM100-AT-C Panduit sont appliquées avec du ruban adhésif acrylique et sont en polyamide 6-6. Elles sont conçues pour une installation rapide et des performances et une fiabilité à long terme. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature, intermédiaire et standard pour une utilisation dans des environnements intérieurs à température élevée. Les embases mesurent 25,4 mm x 25,4 mm, sont fournies en bandes de 2, sont de coloris blanc et sont disponibles en packages de 100 unités.