Panduit - Cable Tie Mount, Lightening Hole #5 Scre - LHMS-S5-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Mount, Lightening Hole #5 Scre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19 mm

  • largeur - 17.8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983417391

Réf. Sonepar

00156041739

Réf. Fournisseur

LHMS-S5-C

Marque

Panduit

longueur:

19 mm

largeur:

17.8 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

27.9 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

85...-60 °C

Cable Tie Mount, Lightening Hole #5 Scre

Les Atouts de l'article:

L'embase pour collier de serrage à trou d'allègement de diamètre 0,13" (3,81 mm) se monte à l'aide d'une vis #5 (M3). Elle est exclusivement réservée à une utilisation en intérieur, elle est fabriqué en polyamide 6-6 et est fournie en paquets de 100.