Panduit - Cable Tie Mount, Lightening Hole #6 Scre - LHMS-S6-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 17.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983417407
Réf. Sonepar
00156041740
Réf. Fournisseur
LHMS-S6-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
19 mm
largeur:
17.8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
27.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
85...-60 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage à trou d'allègement de diamètre 0,15" (3,81 mm) se monte à l'aide d'une vis #6 (M3). Elle est exclusivement réservée à une utilisation en intérieur, elle est fabriqué en polyamide 6-6 et est fournie en paquets de 100.