Panduit - Cable Tie Mount, Metal Detectable Nylon, - TM3S8-C86


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 22 mm
largeur - 15.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983115136
Réf. Sonepar
00156311513
Réf. Fournisseur
TM3S8-C86
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
22 mm
largeur:
15.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
bleu
hauteur:
9.5 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
4.5 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage TM3S8-C86 Panduit sont conçues pour aider l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie pharmaceutique à répondre aux normes de sécurité de la fabrication des produits. Détectables au métal, les embases présentent un support en berceau pour fixer en toute sécurité les faisceaux de câbles près de la surface de montage. Elles peuvent être utilisées avec les colliers de serrage de diamètres standard ou mi-large. A utiliser avec des vis n° 8 (M4) ; pour une utilisation en intérieur ; fabrication en polyamide 6-6 détectable au métal ; de coloris bleu clair et vendus en packages de 100