Panduit - Cable Tie Mount, Push Button, GRY - PBMS-H25-C14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10.7 mm
largeur - 10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - cheville enfichable
couleur - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Supports de fixation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983583669
Réf. Sonepar
00156058366
Réf. Fournisseur
PBMS-H25-C14
Marque
Panduit
longueur:
10.7 mm
largeur:
10.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
cheville enfichable
couleur:
gris
hauteur:
10.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
6.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
85...-40 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage avec bouton-poussoir nécessite un trou de 0,25" (6,4 mm) et est de couleur grise. Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Disponible en packages de 100.


