Panduit - Cable Tie Mount, Snap-In, Adh., GRY - SMS-A-C14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- longueur - 50.8 mm 
- largeur - 25.4 mm 
- adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm 
- type de fixation - auto-adhésif 
- couleur - gris 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983580088
Réf. Sonepar
00156058008
Réf. Fournisseur
SMS-A-C14
Marque
Panduit
longueur:
50.8 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
gris
hauteur:
8.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
0...70 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase clipsable pour collier de serrage de couleur grise est appliquée à l'aide de ruban adhésif en caoutchouc. Fabriqué en ABS pour les environnements intérieurs. Disponible en packages de 100.


