Panduit - Cable Tie Mount, Standoff, 2.0" (50.8mm) - PP1S-S12-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 26.9 mm
largeur - 18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 0.48 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983398829
Réf. Sonepar
00156039882
Réf. Fournisseur
PP1S-S12-X
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
26.9 mm
largeur:
18.3 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
0.48 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
50.8 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
5.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
La cheville d'écartement Pan-Post est de couleur naturelle et nécessite une vis #12 (M5.5). Mesure 1,06" l x 0,72" L x 1,97" h (26,9 x 18,3 x 50,0 mm). Elle est utilisée avec des colliers de serrage miniatures, intermédiaires et standards. Disponible en packages de 10.