Panduit - Cable Tie Mount, VHB Adh., 1.0" x 1.0" ( - ABM100-AV-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056804586

Réf. Sonepar

00156680458

Réf. Fournisseur

ABM100-AV-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

blanc

hauteur:

5.7 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Cable Tie Mount, VHB Adh., 1.0" x 1.0" (