Panduit - Cable Tie Mount, VHB Adh., 1.12" x 1.12" - ABM112-AV-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28.6 mm
largeur - 28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056805507
Réf. Sonepar
00156680550
Réf. Fournisseur
ABM112-AV-C0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
28.6 mm
largeur:
28.6 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
4.9 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide