Panduit - Cable Tie Mount, VHB Adh., 1.5" x 1.5" ( - ABM3H-AV-L0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 38.1 mm

  • largeur - 38.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.9 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056809956

Réf. Sonepar

00156680995

Réf. Fournisseur

ABM3H-AV-L0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

38.1 mm

largeur:

38.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

8.9 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

5.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

330 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Cable Tie Mount, VHB Adh., 1.5" x 1.5" (