Panduit - Cable Tie Mount, VHB Adh., .75" x .75" ( - ABMM-AV-C0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.7 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056808492
Réf. Sonepar
00156680849
Réf. Fournisseur
ABMM-AV-C0
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
19.1 mm
largeur:
19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
3.7 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
noir
hauteur:
5.2 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre