Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Cable Tie Plate, 1/4 Screw, M-H Ties - TP4H-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 78.2 mm

  • largeur - 15.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983583409

Réf. Sonepar

00156058340

Réf. Fournisseur

TP4H-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

78.2 mm

largeur:

15.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

5.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

6.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

85...-60 °C

Cable Tie Plate, 1/4 Screw, M-H Ties

Les Atouts de l'article:

La plaque pour collier de serrage de couleur naturelle se fixe à l'aide de vis 1/4" (M6). Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements intérieurs. Elle est utilisée avec des colliers miniatures, intermédiaires, standard, standard-larges, mi-larges et larges. Disponible en paquets de 100 unités.