Panduit - Cable Tie Plate, #10 Screw (M5), M-S Tie - TP2-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cable Tie Plate, #10 Screw (M5), M-S Tie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 50.3 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983583201

Réf. Sonepar

00156058320

Réf. Fournisseur

TP2-C

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

50.3 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

5.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-60...85 °C

Cable Tie Plate, #10 Screw (M5), M-S Tie

Les Atouts de l'article:

Les plaques pour colliers de serrageTP2-C Panduit présentent des trous de montage rainurés pouvant accueillir différents espacements d'entretoise. Leur conception à profil bas permet de maintenir les faisceaux proches de la surface de montage, ce qui les rend idéales pour les zones où l'espace en hauteur est limité. Ces embases peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniature à standard et avec des vis n° 6 (M3). Pour une utilisation en intérieur uniquement ; fabrication en polyamide 6-6 ; de coloris naturel et vendu en packages de 100 unités.