Panduit - Clip drapeau entier isolé PA 6.6;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.1000 - DNFR18-205FIB-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983826094
Réf. Sonepar
00156082609
Réf. Fournisseur
DNFR18-205FIB-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
autre
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle à angle droit résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée à l'aide de polyamide rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,205 / 0,187 x 0,032 (5,2/4,8 x 0,8 mm). Elle peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,58" (14,7 mm) de long, 0,37" (9,4 mm) de large, et 0,60" (15,2 mm) de profondeur. Elle possède une douille en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en boîtes de 1000.