Panduit - Clip drapeau entier isolé PA 6.6;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.50 - DNFR18-250FIB-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983118038
Réf. Sonepar
00156311803
Réf. Fournisseur
DNFR18-250FIB-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle à angle droit résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée à l'aide de polyamide rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032 (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,58" (14,7 mm) de long, 0,37" (9,4 mm) de large, et 0,60" (15,2 mm) de profondeur. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 50.