Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Clip drapeau entier isolé PA 6.6; bande;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx1500 - DNFR18205FIB-KD

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip drapeau entier isolé PA 6.6; bande;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 1500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983789573

Réf. Sonepar

00156078957

Réf. Fournisseur

DNFR18205FIB-KD

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clip drapeau entierement isolé PA 6.6; bande;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rouleaux 1500

Les Atouts de l'article:

Cosse,F,RA,NyRge, 0,205x0,032, 22-18AWG,BS,1500