Panduit - Clip drapeau entier isolé PA 6.6; bande;6,35x0,8;16-14 AWG(1,5-2,5);bleu;Rlx1500 - DNFR14250FIB-KD


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - bleu
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
1500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983789405
Réf. Sonepar
00156078940
Réf. Fournisseur
DNFR14250FIB-KD
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
bleu
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
14...16
Les Atouts de l'article:
Cosse,F,RA,NyBle,.205x.032",16-14AWG,1500