Panduit - Clip drapeau entier isolé PA 6.6;bande;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx1500 - DNFR18250FIB-KD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
1500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983789528
Réf. Sonepar
00156078952
Réf. Fournisseur
DNFR18250FIB-KD
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
Cosse,F,RA,FIRdNy,.250x.032",22-18AWG,1500






