Panduit - Clip isolé vinyl en bande;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx3000 - DV18-250B-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983821174

Réf. Sonepar

00156082117

Réf. Fournisseur

DV18-250B-3K

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clip isolé vinyl en bande;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rouleaux 3000 unités

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion femelle DV18-250B-3K Panduit