Panduit - Clip isolé vinyl en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.100 - DV18-250B-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clip isolé vinyl en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983685615

Réf. Sonepar

00156000084

Réf. Fournisseur

DV18-250B-CY

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

PVC

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clip isolé vinyl en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,81" (20,6 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 100.