Panduit - Clip isolé vinyl en vrac;4,8x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.1000 - DVF18-187-MY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983410385
Réf. Sonepar
00156041038
Réf. Fournisseur
DVF18-187-MY
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 4,8x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. La douille est isolée grâce à un étui en vinyle rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 x 0,032" (4,8 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,76" (19,3 mm) de long et 0,23" (5,8 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille avec manchon isolant. Elle est vendue en boîtes de 1000.