Panduit - Clips entier isolés entrée large;6,35x0,8;16-14 AWG (1,5-2,5);bleu;Cdt.Rlx2000 - DNF14250FIBX-2K

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - bleu

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983827787

Réf. Sonepar

00156082778

Réf. Fournisseur

DNF14250FIBX-2K

Marque

Panduit

section nominale:

1.5...2.5 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

bleu

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

14...16

Clips entierement isolés entrée large;6,35x0,8;16-14 AWG (1,5-2,5);bleu;Cdt.Rlx2000

Les Atouts de l'article:

Cosse, F, polyamide No, Etiré, 0,250x0,032", 16-14 AWG, 2000