Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en bande;4,8x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx3000 - DNF18-187FIB-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en bande;4,8x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 4,8x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983709748

Réf. Sonepar

00156070974

Réf. Fournisseur

DNF18-187FIB-3K

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 4,8x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clips entierement isolés PA 6.6 en bande;4,8x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rouleaux de 3000 unités

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée grâce à son étui en polyamide rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,187 x 0,032" (4,8 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long et 0,29" (7,4 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en rouleaux de 3000 pièces.