Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en bande;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx3000 - DNF18-205FIB-3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - autre
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses en bande
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983826919
Réf. Sonepar
00156082691
Réf. Fournisseur
DNF18-205FIB-3K
Marque
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
autre
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
Cosse,F,NylRge, 0,205x0,032", 22-18AWG,BS,3000


