Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en bande;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx2000 - DNF18-250FIM-2K

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983826315

Réf. Sonepar

00156082631

Réf. Fournisseur

DNF18-250FIM-2K

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clips entierement isolés PA 6.6 en bande;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx2000

Les Atouts de l'article:

Cosse,M,NylRge, 0,250x0,032", 22-18AWG,BS,2 000