Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en bande;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx3000 - DNF18-250FIB-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983826902

Réf. Sonepar

00156082690

Réf. Fournisseur

DNF18-250FIB-3K

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clips entierement isolés PA 6.6 en bande;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Rlx3000

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion femelle DNF18-250FIB-3K Panduit