Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;2,8x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.100 - DNF18-110FIB-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 2,8x0,8 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983826735
Réf. Sonepar
00156082673
Réf. Fournisseur
DNF18-110FIB-C
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
0.5...1 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 2,8x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polyamide
matériau:
laiton
plage AWG:
18...22
Les Atouts de l'article:
Dispositif à déconnexion femelle DNF18-110FIB-C Panduit