Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;5,2x0,5;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.50 - DNF18-206FIB-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;5,2x0,5;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983122202

Réf. Sonepar

00156312220

Réf. Fournisseur

DNF18-206FIB-L

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clips entierement isolés PA 6.6 en vrac;5,2x0,5;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée grâce à son étui en polyamide rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,205 / 0,187 x 0,020" (5,2/4,7 x 0,5 mm). Peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long et 0,31" (7,9 mm) de large. Elle possède une douille en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 50.