Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.50 - DNF18-205FIB-L

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clips entier isolés PA 6.6 en vrac;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - isolé totalement

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983118021

Réf. Sonepar

00156311802

Réf. Fournisseur

DNF18-205FIB-L

Marque

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

isolé totalement

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

autre

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clips entierement isolés PA 6.6 en vrac;5,2x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La déconnexion femelle résistante aux vibrations est fabriquée en laiton étamé. Elle est totalement isolée grâce à son étui en polyamide rouge. Les dimensions de l'attache sont de 0,205 / 0,187 x 0,032" (5,2/4,8 x 0,8 mm). Peut accueillir un fil de calibre 22-18 AWG (0,5-1,0 mm²). Elle mesure 0,78" (19,8 mm) de long et 0,31" (7,9 mm) de large. Elle possède une douille avec entrée en entonnoir ainsi qu'une douille sertie. Elle est vendue en flacons de 50.