Panduit - Clips isolé vinyl;6,35x0,8;12-10 AWG(4,0-6,0);jaune;Cdt.50 - DV10-250-L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
matière de l'isolant - partiellement isolé
couleur de l'isolant - jaune
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983821044
Réf. Sonepar
00156082104
Réf. Fournisseur
DV10-250-L
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
4...6 mm²
matière de l'isolant:
partiellement isolé
couleur de l'isolant:
jaune
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
PVC
matériau:
laiton
plage AWG:
10...12
Les Atouts de l'article:
Dispositif à déconnexion femelle DV10-250-L Panduit