Panduit - Clips isolés PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.100 - DNF18-250-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Clips isolés PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - prise (mâle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983827022

Réf. Sonepar

00156082702

Réf. Fournisseur

DNF18-250-C

Réf. Commerciale

Panduit

section nominale:

0.5...1 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

prise (mâle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polyamide

matériau:

laiton

plage AWG:

18...22

Clips isolés PA 6.6 en vrac;6,35x0,8;22-18 AWG(0,5-1,0);rouge;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Dispositif à déconnexion femelle DNF18-250-C Panduit