Panduit - Clips non isolés; 6,35x0,8; 16-14 AWG (1,5-2,5);NaturelCdt.1000 - D14-250-M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant - non isolé
couleur de l'isolant - autre
modèle - prise (mâle)
dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Raccords et cosses non-isolés
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983822034
Réf. Sonepar
00156082203
Réf. Fournisseur
D14-250-M
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale:
1.5...2.5 mm²
matière de l'isolant:
non isolé
couleur de l'isolant:
autre
modèle:
prise (mâle)
dimensions du connecteur:
plat 6,3x0,8 mm
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau:
laiton
plage AWG:
14...16
Les Atouts de l'article:
Le dispositif à déconnexion femelle résistant aux vibrations en laiton métallique permet de surmonter les défaillances provoquées par de fortes vibrations. Les dimensions de l'attache sont de 0,250 x 0,032" (6,3 x 0,8 mm). La déconnexion peut accueillir un fil de calibre 16-14 AWG (1,5-2,5 mm²). Elle mesure 0,66" (16,8 mm) de long et 0,3" (7,6 mm) de large. La déconnexion est non-isolée, étamée, avec une entrée en entonnoir standard et une douille avec manchon. Elle est vendue en boîtes de 1000.