Panduit - Collier MS inox 304;457x12,7mm;Resistance arrachement 2979N;Outil BT2HT;Cdt.50 - MS4W50T15-L4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 457 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en acier inoxydable - série MS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446933
Réf. Sonepar
00156044693
Réf. Fournisseur
MS4W50T15-L4
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
457 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
épaisseur de bande:
0.38 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
2.979 N
température de fonctionnement:
-60...538 °C
température de montage:
-60...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
La sangle Panduit Pan-Steel™ est conçue pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont fabriquées à l'aide d'acier inoxydable AISI 304 avec un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'être la solution idéale pour les conditions intérieures et extérieures. Boucle à profil bas. longueur 18" (457 mm), largeur 0,5" (13 mm), résistance à l'arrachement : 2979, diamètre du faisceau : 4" (102 mm), 50 pièces.