Panduit - Collier MS inox 304;620x15,9mm;Resistance arrachement 3725N;Outil BT2HT;Cdt.50 - MS6W63T15-L4

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier MS inox 304;620x15,9mm;Resistance arrachement 3725N;Outil BT2HT;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 15.9 mm

  • longueur de bande - 619.8 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983446988

Réf. Sonepar

00156044698

Réf. Fournisseur

MS6W63T15-L4

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

15.9 mm

longueur de bande:

619.8 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

3725 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MS inox 304;620x15,9mm;Resistance à l'arrachement 3725N; Outil conseillé BT2HT;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La sangle Panduit Pan-Steel™ est conçue pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elles sont fabriquées à l'aide d'acier inoxydable AISI 304 avec un système de fermeture repliable, ce qui leur permet d'être la solution idéale pour les conditions intérieures et extérieures. Boucle à profil bas. longueur 24" (620 mm), largeur 0,6" (16 mm), résistance à l'arrachement : 3725, diamètre du faisceau : 6" (152 mm), 50 pièces.