Panduit - Collier MS inox 316;457x12,7mm;Resistance arrachement 2979N;Outil BT2HT;Cdt.50 - MS4W50T15-L6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier MS inox 316;457x12,7mm;Resistance arrachement 2979N;Outil BT2HT;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 457.2 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983446858

Réf. Sonepar

00156044685

Réf. Fournisseur

MS4W50T15-L6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

457.2 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

2979 N

température de fonctionnement:

-60...538 °C

température de montage:

-60...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MS inox 316;457x12,7mm;Resistance à l'arrachement 2979N; Outil conseillé BT2HT;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

La sangle Panduit Pan-Steel™ est conçue pour assurer une connexion sûre et sécurisée. Elle est fabriquée à l'aide d'acier inoxydable AISI 316 et dispose d'un système de fermeture repliable. Elle est idéale en cas de conditions météorologiques extrêmes, de rayons UV intenses ainsi que de corrosion galvanique. Boucle à profil bas. longueur 18" (457 mm), largeur 0,5" (13 mm), résistance à l'arrachement : 2979, diamètre du faisceau : 4" (102 mm), 50 pièces.