Panduit - Collier MS recouvert inox 316;457x9,5mm;Resist. à l'arrachement 2229N;Cdt.50 - MSC4W38T15-L6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 9.5 mm
longueur de bande - 457.2 mm
modèle - sans crantage
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Colliers en acier inoxydable - série MS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983446629
Réf. Sonepar
00156044662
Réf. Fournisseur
MSC4W38T15-L6
Réf. Commerciale
Panduit
largeur de bande:
9.5 mm
longueur de bande:
457.2 mm
modèle:
sans crantage
fermeture à bande:
patte en acier
couleur:
noir
épaisseur de bande:
0.51 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
1335 N
température de fonctionnement:
-60...140 °C
température de montage:
-40...140 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
plastifié
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
sans halogène:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
type de fixation:
sans
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ revêtues de polyamide 11 peuvent être coupées afin de répondre à vos nombreux besoins en matière de projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable 316L revêtu de polyamide et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure un connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Boucle à profil bas, longueur 18,0" (457 mm), largeur 0,4" (10 mm), résistance à l'arrachement : 1 335, faisceaux jusqu'à 4,0" (102 mm), PK50