Panduit - Collier MS recouvert inox 316;620x15,9mm;Resist. à l'arrachement 3725N;Cdt.50 - MSC6W63T15-L6

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Collier MS recouvert inox 316;620x15,9mm;Resist. à l'arrachement 3725N;Cdt.50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 15.9 mm

  • longueur de bande - 619.8 mm

  • modèle - sans crantage

  • fermeture à bande - patte en acier

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Colliers en acier inoxydable - série MS

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983446827

Réf. Sonepar

00156044682

Réf. Fournisseur

MSC6W63T15-L6

Réf. Commerciale

Panduit

largeur de bande:

15.9 mm

longueur de bande:

619.8 mm

modèle:

sans crantage

fermeture à bande:

patte en acier

couleur:

noir

épaisseur de bande:

0.51 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

3560 N

température de fonctionnement:

-60...140 °C

température de montage:

-40...140 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

plastifié

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

Collier MS recouvert inox 316;620x15,9mm;épaisseur 0,38mm;Resistance à l'arrachement 3725N;revêtement Nylon 11;Outil conseillé BT2HT;Cdt.50

Les Atouts de l'article:

Les sangles Panduit™ Pan-Steel™ revêtues de polyamide 11 peuvent être coupées afin de répondre à vos nombreux besoins en matière de projet. Elles sont fabriquées en acier inoxydable 316L revêtu de polyamide et disposent d'un système de fermeture repliable, qui assure un connexion sûre et sécurisée, même lorsqu'elles sont exposées à des conditions météorologiques extrêmes, à des rayons UV intenses, à d'importantes vibrations ainsi qu'à la corrosion galvanique. Elles sont parfaites pour une utilisation dans la plupart des secteurs les plus exigeants, y compris l'affichage et la signalisation, les industries pétrolières et gazière et les environnements industriels. Boucle à profil bas, longueur 24,4" (620 mm), largeur 0,6" (16 mm), résistance à l'arrachement : 3 560, faisceaux jusqu'à 6,0" (152 mm), PK50