Panduit - Cord Clip, Metal, VHB Adh., .25" (6.4mm - MACC25-AV-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cord Clip, Metal, VHB Adh.,  .25" (6.4mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 6.3 mm

  • diamètre - 6.4...6.4 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - acier

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983128181

Réf. Sonepar

00156312818

Réf. Fournisseur

MACC25-AV-D

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

6.3 mm

diamètre:

6.4...6.4 mm

modèle:

unilobé

matériau:

acier

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Cord Clip, Metal, VHB Adh., .25" (6.4mm

Les Atouts de l'article:

Clip adhésif pour cordon en métal avec VHB, faisceau 25" (6,4 mm).