Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Cord Clip, Metal, VHB Adh., .62" (15.8m - MACC62-AV-C

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cord Clip, Metal, VHB Adh.,  .62" (15.8m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 16 mm

  • diamètre - 15.7...15.7 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - acier

  • type de fixation - collage

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983128198

Réf. Sonepar

00156312819

Réf. Fournisseur

MACC62-AV-C

Réf. Commerciale

Panduit

diamètre nominal:

16 mm

diamètre:

15.7...15.7 mm

modèle:

unilobé

matériau:

acier

type de fixation:

collage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

autre

Cord Clip, Metal, VHB Adh., .62" (15.8m

Les Atouts de l'article:

Clip adhésif pour cordon en métal avec VHB, faisceau 62'' (15,8 mm).