Panduit - Cosse à fourche ; isolée vinyle ; 14-10 AWG(2,5-6mm²);bornage M5; Cdt.500 - PV10-10F-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 2.5...6 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - jaune
matériau - cuivre
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983804153
Réf. Sonepar
00156080415
Réf. Fournisseur
PV10-10F-D
Marque
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
2.5...6 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
jaune
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
10...14
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
10
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche, vinyle isolé, entrée en entonnoir, 14 - 10 AWG, taille de goujon #10, conditionnement standard.





