Panduit - Cosse à fourche isolée vinyle ; 22-16 AWG(0,5-1,5mm²);bornage M4;Cdt.100 - PV18-8F-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse à fourche isolée vinyle ; 22-16 AWG(0,5-1,5mm²);bornage M4;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983694693

Réf. Sonepar

00156000104

Réf. Fournisseur

PV18-8F-CY

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

0.5...1.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Cosse à fourche isolée vinyle ; 22-16 AWG(0,5-1,5mm²);bornage M4;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ PV18-8F-CY est une cosse à fourche en vinyle isolé. Le joint brasé protège le fût de la cosse contre les fissures au cours du processus de sertissage. Le crantage du fût assure un bon contact des câbles et une résistance à l'arrachement maximale.