Panduit - Cosse à fourche isolée vinyle ; 22-16 AWG(0,5-1,5mm²);bornage M4;Cdt.1000 - PV18-8F-MY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4
section nominale - 0.5...1.5 mm²
forme de la plage - forme de fourche
couleur de l'isolant - rouge
matériau - cuivre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cosses isolées
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983417018
Réf. Sonepar
00156041701
Réf. Fournisseur
PV18-8F-MY
Réf. Commerciale
Panduit
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
4
section nominale:
0.5...1.5 mm²
forme de la plage:
forme de fourche
couleur de l'isolant:
rouge
matériau:
cuivre
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
PVC
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
plage AWG:
16...22
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Non
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
8
Les Atouts de l'article:
Cosse à fourche, vinyle isolé, entrée en entonnoir, 22 - 16 AWG, taille de goujon #8, conditionnement standard.