Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Cosse à fourche verrouillable iso vin;22-18 AWG(0,5-1mm²);bornageM4;Cdt.1000 - PV18-8LF-MY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse à fourche verrouillable iso vin;22-18 AWG(0,5-1mm²);bornageM4;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983417032

Réf. Sonepar

00156041703

Réf. Fournisseur

PV18-8LF-MY

Marque

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

0.5...1 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

18...22

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Cosse à fourche verrouillable iso vin;22-18 AWG(0,5-1mm²);bornageM4;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ PV18-8LF-MY est une cosse à fourche de verrouillage à isolation en vinyle isolé. La patte de verrouillage est conçue pour se verrouiller en place pour garantir une connexion sécurisée. Le joint brasé protège le fût de la cosse contre les fissures au cours du processus de sertissage. Le crantage du fût assure un bon contact des câbles et une résistance à l'arrachement maximale.