Panduit - Cosse fourche à crochet isolée vinyle ; 22-16 AWG(0,5-1,5mm²);bornage M4;Cdt.100 - PV18-8FF-CY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse fourche à crochet isolée vinyle ; 22-16 AWG(0,5-1,5mm²);bornage M4;Cdt.100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 0.5...1 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Raccords et cosses isolés

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983712120

Réf. Sonepar

00156000119

Réf. Fournisseur

PV18-8FF-CY

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

0.5...1 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

16...22

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Cosse fourche à crochet isolée vinyle ; 22-16 AWG(0,5-1,5mm²);bornage M4;Cdt.100

Les Atouts de l'article:

Cosse à fourche de verrouillage à bride, isolation en vinyle, entrée en entonnoir, 22 - 16 AWG, taille de goujon #8.