Panduit - Cosse fourche verrouillable iso vin; 18-14 AWG(1-2,5mm²);bornage M4;Cdt.1000 - PV14-8LF-M

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse fourche verrouillable iso vin; 18-14 AWG(1-2,5mm²);bornage M4;Cdt.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 1...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983808090

Réf. Sonepar

00156080809

Réf. Fournisseur

PV14-8LF-M

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

1...2.5 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

14...18

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Cosse fourche verrouillable iso vin; 18-14 AWG(1-2,5mm²);bornage M4;Cdt.1000

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ PV14-8LF-M est une cosse à fourche de verrouillage à isolation en vinyle isolé. Le joint brasé protège le fût de la cosse contre les fissures au cours du processus de sertissage. Le crantage du fût assure un bon contact des câbles et une résistance à l'arrachement maximale.