Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Cosse ronde iso vinyle en bande;16-14 AWG(1,5-2,5mm²);bornage M3;Cdt.3000 - PV14-6RB-3K

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3.5

  • section nominale - 1.5...2.5 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - bleu

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983803545

Réf. Sonepar

00156080354

Réf. Fournisseur

PV14-6RB-3K

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3.5

section nominale:

1.5...2.5 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

bleu

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Oui

forme du manchon:

court

plage AWG:

14...16

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

6

Cosse ronde iso vinyle en bande;16-14 AWG(1,5-2,5mm²);bornage M3;Cdt.3000

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, vinyle isolé, entrée en entonnoir, sertissage d'isolation en plastique, calibre de fil 16- 14 AWG, taille de goujon #6.