Panduit - Cosse ronde isolé vinyle grosse section fut large;8 AWG(10mm²);bornage M5;Cdt200 - PV8-10RX-TY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde isolé vinyle grosse section fut large;8 AWG(10mm²);bornage M5;Cdt200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • section nominale - 10...10 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - rouge

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983421374

Réf. Sonepar

00156042137

Réf. Fournisseur

PV8-10RX-TY

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

section nominale:

10...10 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

rouge

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

PVC

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

long

plage AWG:

8...8

adapté à un conducteur massif:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

10

Cosse ronde isolé vinyle grosse section fut large;8 AWG(10mm²);bornage M5;Cdt200

Les Atouts de l'article:

La cosse Pan-Term™ PV8-10RX-TY est une cosse ronde en vinyle isolé. Le joint brasé protège le fût de la cosse contre les fissures au cours du processus de sertissage. Le crantage interne du fût assure un bon contact des câbles et une force de traction maximale.