Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6 ;12-10 AWG(4-6mm²)bornage M4;Cdt.500 - PNF10-8R-D

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Cosse ronde isolée PA 6.6 ;12-10 AWG(4-6mm²)bornage M4;Cdt.500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 4

  • section nominale - 4...6 mm²

  • forme de la plage - forme d'anneau

  • couleur de l'isolant - jaune

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983810222

Réf. Sonepar

00156081022

Réf. Fournisseur

PNF10-8R-D

Réf. Commerciale

Panduit

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

4

section nominale:

4...6 mm²

forme de la plage:

forme d'anneau

couleur de l'isolant:

jaune

matériau:

cuivre

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

plage AWG:

10...12

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Non

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Non

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

8

Cosse ronde isolée PA 6.6 ;12-10 AWG(4-6mm²)bornage M4;Cdt.500

Les Atouts de l'article:

Cosse ronde, 12 – 10 AWG, taille de goujon #8, polyamide isolé, entrée en entonnoir, conditionnement en vrac.